Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HTFS 800-P STROMWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9135758
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTFS 800-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: HTFS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Strommessbereich DC: -1.2kA bis 1.2kA
  • Ansprechzeit: 7 µs
  • Strommessbereich AC: -1.2kA bis 1.2kA
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HTFS 800-P, 9135758, 913-5758
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,71*
    € 30,11*
    Lager 139
    832
    € 14,99*
    ab € 18,78*
    € 30,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,92*
    € 33,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,00*
    € 28,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.