Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-4200-000E OPTOKOPPLER, 20MA LOOP I/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9129839
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-4200-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Übertragungsrate: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, HCPL-4200-000E, 9129839, 912-9839
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 4,09*
    € 6,25*
    € 6,90*
    ab € 3,70*
    € 6,26*
    1 Tag
    18
    Frei Haus
    ab € 5,93*
    € 8,98*
    € 8,95*
    ab € 5,83*
    € 10,64*
    Lager 139
    830
    € 14,99*
    ab € 4,50*
    € 11,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Broadcom
    HCPL-4200
    ab € 6,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.