Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Gatetreiber HCPL-4200-000E DIP-8 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140167-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-4200-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Broadcom Optokoppler Gatetreiber HCPL-4200-000E DIP-8 Transistor DC

Applikationsspezifische Optokoppler

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Abfallzeit: 15 ns · Anstiegszeit: 55 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): 0 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +70 °C · CM(L): 1 kV/µs · Durchlassstrom I(F): 24 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Kriechstrecke: 7.4 mm · Leistung (max) P(TOT): 255 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 20 V · Stromausgang/Kanal: 25 mA · Versorgungsspannung max.: 27 V · Versorgungsspannung min.: 5 V · t(pHL): 1 µs · t(pLH): 1.6 µs

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Broadcom
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8
Ausgabetyp:
Transistor
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
HCPL-4200-000E
Montageart:
Durchführungsloch
CM(L):
1 kV/µs
Kriechstrecke:
7.4 mm
Stromausgang/Kanal:
25 mA
Abfallzeit:
15 ns
Durchlassstrom I(F):
24 mA
Isolationsspannung:
3750 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
0 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+70 °C
Leistung (max) P(TOT):
255 mW
Anstiegszeit:
55 ns
Versorgungsspannung max.:
27 V
Versorgungsspannung min.:
5 V
Spannungs-Ausgabe (max):
20 V
t(pHL):
1 µs
t(pLH):
1.6 µs
Produkt-Art:
Optokoppler Gatetreiber
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HCPL-4200-000E, 547-4175
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,48*
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,65*
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 11,66*
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 11,90*
1 Tag
910
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-4200
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.