Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-25RIA80 THYRISTOR,25A,800V,TO-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9104607
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-25RIA80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: TO-208AA
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 60 mA
  • Thyristormontage: Bolzenbefestigung
  • RMS-Durchlassstrom: 40 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-25RIA80, 9104607, 910-4607
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 15,10*
    € 18,39*
    Lager 139
    132
    1
    € 14,99*
    ab € 12,15*
    € 23,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 23,35*
    € 43,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.