Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-80RIA80PBF THYRISTOR,125A,800V,TO-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9104348
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-80RIA80PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: TO-209AC
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 120 mA
  • Thyristormontage: Bolzenbefestigung
  • RMS-Durchlassstrom: 125 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 80 A
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-80RIA80PBF, 9104348, 910-4348
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,73*
    € 42,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,01*
    € 43,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,65*
    € 43,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,03*
    € 36,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.