Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO BAHCO RX7490 FLACHZANGE TYP RX 146MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-904831
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     RX7490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Produktpalette: RX
  • Gesamtlänge: 146.5 mm
  • Zange: Flachzange
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, spitzzange gebogen, elektronik flachzange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, ERGO BAHCO, RX7490, 904831, 904-831
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 32,07*
    € 48,01*
    1 Tag
    4
    € 7,90*
    ab € 46,30*
    € 61,58*
    Frei Haus
    ab € 46,92*
    € 62,44*
    € 8,95*
    ab € 55,22*
    € 72,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 69,09*
    € 98,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,65*
    € 117,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,00*
    € 115,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 85,09*
    € 101,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,98*
    € 98,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,80*
    € 96,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 75,86*
    € 90,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,09*
    € 82,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8640782
    ab € 9,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.