Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, dehnbar, Geflechtsschlauch, PE (Polyester), Schwarz/Weiß, 6 mm, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8918104
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP1/4-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz / Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch polyester, geflechtschlauch, geflechtschlauch 100m, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PRO POWER, PP1/4-09, 8918104, 891-8104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,50*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,735* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 97,96*
    € 116,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 95,66*
    € 113,84
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 92,37*
    € 109,92
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 89,35*
    € 106,33
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 86,14*
    € 102,51
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 73,50*
    € 87,47
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PBTAMFR64BK100C
    ab € 53,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.