Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, Geflechtsschlauch, PE (Polyester), Schwarz, 30 mm, 25 m, 82 ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8918082
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP-30-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser: 30 mm
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch polyester, geflechtschlauch, geflechtschlauch 25m, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PRO POWER, PP-30-0, 8918082, 891-8082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 1,5268* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 56,23*
    € 66,91
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 54,79*
    € 65,20
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 49,56*
    € 58,98
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 48,12*
    € 57,26
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 38,17*
    € 45,42
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PETBK30B10
    ab € 18,14*
    Ähnlich
    Pro Power
    PP1-1/4-09
    ab € 58,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.