Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, Geflechtsschlauch, PE (Polyester), Schwarz, 5 mm, 100 m, 328 ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8918007
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP-05-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser: 5 mm
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch polyester, geflechtschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PRO POWER, PP-05-0, 8918007, 891-8007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,4773* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 69,21*
    € 82,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 68,14*
    € 81,09
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 61,65*
    € 73,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 58,76*
    € 69,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PA665BK100C
    ab € 38,11*
    Ähnlich
    Multicomp
    PETBK5B10
    ab € 6,79*
    Ähnlich
    Pro Power
    PP1/8-09
    ab € 57,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.