Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D3V-162-1C5 MINIATUR-MIKROSCHALTER, 16A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8774587
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-162-1C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: D3V
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.96 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Mikroschalter-Betätiger: Scharnierhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter omron d3v, ausschalter, ausschalter 16a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D3V-162-1C5, 8774587, 877-4587
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,91*
    € 1,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,71*
    € 1,65*
    1 Tag
    66
    20
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 1,96*
    1 Tag
    72
    3
    € 5,95*
    ab € 1,87*
    € 3,72*
    Lager 139
    925
    1
    € 14,99*
    ab € 1,87*
    € 4,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,03*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,25*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.