Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG2010AEB,115 SCHOTTKY-DIODE, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8737878
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG2010AEB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 6 A
  • Produktpalette: PMEG2
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 620 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG2010AEB,115, 8737878, 873-7878
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0438*
    € 0,1286*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,53*
    Lager 139
    23808
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0752*
    € 0,5861*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5861*
    € 0,69746
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4423*
    € 0,52634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2401*
    € 0,28572
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1852*
    € 0,22039
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1071*
    € 0,12745
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9305* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    PMEG2010AEH,115
    ab € 0,0504*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.