Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD5V2S2UT,215 TVS-DIODE, 2FACH, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8737762
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V2S2UT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: PESD5
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: 5.2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD5V2S2UT,215, 8737762, 873-7762
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0811*
    € 0,1019*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,056*
    € 0,2562*
    Lager 139
    129352
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0581*
    € 0,6456*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6456*
    € 0,76826
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4779*
    € 0,5687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1773*
    € 0,21099
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1603*
    € 0,19076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,228* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.