Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZB984-C12,115 ZENER-DIODE, 12V, 5%, SOT-663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8735263
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZB984-C12,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Produktpalette: BZB984
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 425 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-663
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, NEXPERIA, BZB984-C12,115, 8735263, 873-5263
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0466*
    € 0,6193*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,265*
    € 1,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6193*
    € 0,73697
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4248*
    € 0,50551
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3688*
    € 0,43887
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0965* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.