Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAT760,115 SCHOTTKY-DIODE, SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8734593
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT760,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 5 A
  • Produktpalette: BAT760
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAT760,115, 8734593, 873-4593
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0812*
    € 0,125*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0479*
    € 0,2202*
    Lager 139
    7531
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0755*
    € 0,4568*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4568*
    € 0,54359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3226*
    € 0,38389
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1901*
    € 0,22622
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1694*
    € 0,20159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1071*
    € 0,12745
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,284* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NSR0320MW2T1G
    ab € 0,0838*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.