Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BAS70-07,215 SCHOTTKY-DIODE, SOT-143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8734461
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS70-07,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: BAS70
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, isoliert
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-143
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BAS70-07,215, 8734461, 873-4461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0625*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3034*
    € 0,36105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.