| |
|
| Artikel-Nr.: 139-861285 Herst.-Nr.: 270.2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Außendurchmesser - imperial: 0.31 Zoll Produktpalette: - Außenbreite - Zoll: 0.31 ZollAußenhöhe - metrisch: 32 mmGriffmaterial: Stahl Griff: Rund Außenhöhe - imperial: 1.26 ZollAußenbreite - metrisch: 8 mmSVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Außendurchmesser - metrisch: 8 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Schaltschrank Griff, Tragegriffe, bügelgriffe stahl, schaltschrank griff, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 270.2, 861285, 861-285 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,60* | € 5,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,99* | € 7,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,27* | € 14,46* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 7,39* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|