Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS CC50. TUPFER,KUNSTLEDERSPITZE,82X9,6X22,3 PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-860815
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CC50.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Wischtücher
Linsen Reinigungspapier
Linsenreinigungs Papier
Linsenreinigungspapier
Größe der Tupferspitze: 9.7 x 22.4mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Grifflänge: 60.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Fensterleder
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Polyester Stäbchen, Polyester-Tip, Reinigungsstäbchen Polyester, Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, reinigungsstäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, CC50., 860815, 860-815
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,5428*
    € 0,7836*
    Lager 139
    106
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 31,06*
    € 48,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 48,73*
    € 57,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 40,46*
    € 48,15
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 37,59*
    € 44,73
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6212* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.