Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS CF4050. TUPFER,SCHAUMSTOFF,73X4,8X12,7MM PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-860797
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF4050.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Größe der Tupferspitze: 4.76 x 12.7mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Grifflänge: 73.025 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Schaumstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    367
    € 14,99*
    ab € 17,67*
    € 28,43*
    Frei Haus
    ab € 21,64*
    € 31,56*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,90*
    € 38,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3534* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    38542F
    ab € 9,58*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF2050
    ab € 22,71*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF3050
    ab € 15,68*
    Zubehör
    Chemtronics
    CX50
    ab € 44,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.