Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC 76134000 RUNDSTECKER, KABEL, VERSCHRAUBUNG, 4+3+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8603049
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76134000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Stecker
EPIC-Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: Circon LS1 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, epic-steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, lapp zubehör buchsenkontakt, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, EPIC, 76134000, 8603049, 860-3049
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,46*
    ab € 16,752*
    € 21,162*
    24 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 16,81*
    € 21,18*
    5
    Frei Haus
    ab € 17,552*
    € 21,832*
    19 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 19,62*
    € 23,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 36,19*
    € 59,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,73*
    € 71,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,54*
    € 67,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,43*
    € 57,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,95*
    € 51,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,63*
    € 47,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,19*
    € 43,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    11148000
    ab € 358,32*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    11148300
    ab € 50,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.