Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP EPIC LS1 F6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5) H EPIC LS1 F6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0225664
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76134000
EAN/GTIN:
     4044773533545
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Stecker
EPIC-Steckverbinder
Kupplungsstecker EPIC? POWER LS1 F6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5), Kupplungsstecker, M 23 Power, Stift, Anzahl der Kontakte: 3+PE+4, Klemmbereich (min./max.): 7.5mm - 15.5mm, Anwendungsgebiete: Anlagenbau,Servoantriebe und Servokonfektionen, Nutzen: EMV optimiertes Design,Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal fur Elektromotoren,Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,862*
€ 21,122*
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 21,14*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,432*
€ 21,872*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 23,36*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,34*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 357,78*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.