Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5) 76134000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-51270691
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     76134000
EAN/GTIN:
     4044773533545
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Stecker
EPIC-Steckverbinder

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5) 76134000

Kupplungsstecker EPIC® POWER LS1 F6 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5)
Kupplungsstecker
M 23 Power
Stift
Anzahl der Kontakte: 3+PE+4
Klemmbereich (min./max.): 7.5mm - 15.5mm
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Nutzen: EMV optimiertes Design
Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
3
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,862*
€ 21,122*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 21,14*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,432*
€ 21,872*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 23,36*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,34*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,122*
€ 25,13518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,352*
€ 23,02888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,712*
€ 22,26728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,862*
€ 20,06578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
11148000
ab € 357,78*
Zubehör
Lapp Kabel
11148300
ab € 50,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.