Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R142242000 STECKER BNC,GERADE,CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8591474
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R142242000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 1.5 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG59
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R142242000, 8591474, 859-1474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R142085000
    ab € 8,14*
    Zubehör
    Radiall
    R142016000
    ab € 6,99*
    Zubehör
    Tempo
    1302
    ab € 56,99*
    Zubehör
    Tempo
    2034
    ab € 38,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.