Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 4130-G211-K4M1 50A SCHUTZSCHALTER, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8567174
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     4130-G211-K4M1 50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
eta schutzschalter thermisch
schutzschalter eta
Produktpalette: 4130
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter thermisch, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 4130-G211-K4M1 50A, 8567174, 856-7174
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 36,16*
    € 44,27*
    1 Tag
    87
    1
    Frei Haus
    ab € 38,83*
    € 55,75*
    Lager 139
    76
    1
    € 14,99*
    ab € 31,34*
    € 57,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,87*
    € 68,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,78*
    € 67,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,10*
    € 54,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.