Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 MMCX-50-2-1/111 OE STECKER,MMCX,GERADE,RG405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8558418
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 MMCX-50-2-1/111 OE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckverbindertyp: MMCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG405
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 MMCX-50-2-1/111 OE, 8558418, 855-8418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,93*
    € 17,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,64*
    € 20,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Huber + Suhner
    16 MMCX-50-2-1/111 OE
    ab € 8,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.