Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HCPL-7840-000E TRENNVERSTÄRKER, 100KHZ, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8550034
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-7840-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
Optokoppler
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Isolation: Optisch
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 300 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 5.5V
  • Bandbreite: 100 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 100 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verstärkungsabweichung, max.: 0.35 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Trennverstärker, Verstärker, BROADCOM, HCPL-7840-000E, 8550034, 855-0034
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,62*
    € 5,70*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,21*
    € 7,68*
    2 Tage
    50
    1
    Frei Haus
    ab € 5,18*
    € 7,94*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,83*
    € 8,03*
    Lager 139
    1773
    1
    € 14,99*
    ab € 4,09*
    € 9,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KYOCERA AVX
    0402YD104KAT2A
    ab € 0,00764*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,144*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.