Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM 416.E SEITENSCHNEIDER, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8413312
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     416.E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Spitzschneider (feine Spitze)
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Schneidleistung, max.: 0.1 mm
  • Schneidart: Diagonal
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, 416.E, 8413312, 841-3312
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 48,75*
    € 64,68*
    € 8,95*
    ab € 47,48*
    € 64,85*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 55,25*
    € 74,82*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 60,14*
    € 79,42*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 77,30*
    € 111,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,78*
    € 133,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,49*
    € 130,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,73*
    € 110,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,63*
    € 105,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 83,96*
    € 99,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 77,30*
    € 91,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C.K Tools
    T3781DF 115
    ab € 37,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.