Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 320N-4 SCHLITZSCHRAUBENDREHER SERIE 320N 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-831256
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     320N-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 211 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher 0,6x100, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 320N-4, 831256, 831-256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C.K Tools
    T49144-040
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.