Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 320N-3.5 SCHLITZSCHRAUBENDREHER SERIE 320N 3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-831244
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     320N-3.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 204 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher ph2x100, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 320N-3.5, 831244, 831-244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    SPC11015
    ab € 13,06*
    Ähnlich
    C.K Tools
    T49144-035
    ab € 3,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.