Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 313-0 KREUZSCHLITZDREHER POZIDRIV 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-831177
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     313-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 164 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ0
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, wiha schraubendreher pz 0x60, pz schraubendreher, pz schraubendreher 0 x 60 mm, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 313-0, 831177, 831-177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C.K Tools
    T49113-0
    ab € 3,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.