Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 973528101 KLEMMPRÜFSPITZE, 4MM, ROT, LAS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-810423
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973528101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Steckverbindertyp: Prüfklemme
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: KLEPS 250 Series
  • Gesamtlänge: 166 mm
  • Nennstrom: 4 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Klaue
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme rot 4mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 973528101, 810423, 810-423
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 5,96*
    € 7,55*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,66*
    € 8,31*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 5,90*
    € 8,32*
    27 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 6,90*
    € 9,71*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 9,78*
    € 16,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    932153101
    ab € 3,14*
    Zubehör
    Hirschmann
    934075101
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Hirschmann
    934077101
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Hirschmann
    934073101
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Hirschmann
    931824101
    ab € 2,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.