Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932153101 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 932153101 Prüfsonde
Hirschmann 932153101 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29644133
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932153101
EAN/GTIN:
     4002044171964
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
bananenstecker 4mm 60v 30a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Breite
250 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Nickel, Polypropylen (PP)
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Temperaturmessbereich
-25 - 70 °C
Nennspannung
30 V
Stromstärke (maximal)
30 A
Interner Widerstand
5 Ohm
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, bananenstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136101
ab € 3,06*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
972308101-
ab € 13,67*
Zubehör
Hirschmann
930113101-
ab € 3,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973528101
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.