Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 41010001 ZOLLSTOCK / METERSTAB, KUNSTSTOFF, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7623640
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Werkzeugkörpermaterial: Glasfaser
  • Länge: 1000 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 13 mm
  • Maßteilung: 1mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab 1 m, gliedermaßstab, Lineale, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WIHA, 41010001, 7623640, 762-3640
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    10
    € 7,90*
    ab € 4,85*
    € 6,46*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,55*
    € 6,69*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 4,71*
    € 6,70*
    1
    € 5,00*
    ab € 5,20*
    € 7,39*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 8,05*
    € 11,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.