Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 52N12T944(200/160) THERMOSCHALTER, NC, 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-732450
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     52N12T944(200/160)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermostatschalter
Produktpalette: -
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Schalttemperatur: 200 °C
  • Sensoranschlüsse: Steckverbindung
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kontaktfunktion: Öffner
  • Kontaktbelastung: 125 V AC/16A, 250 V AC/10 A
  • Resettemperatur: 160 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520141-2
    ab € 0,145*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,172*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CSACST006
    ab € 36,92*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.