Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS 1101 ABS Gehäuse Grau Außenmaß 220 x 140 x 90mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271061
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSACST006
EAN/GTIN:
     5059045395836
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 220 mm
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 140 mm
Abmessungen Außen = 220 x 140 x 90mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1101

ABS-Gehäuse der Serie 1100 von CamdenBoss. Universal-ABS-Gehäuse der Serie 1100 von CamdenBoss, die für eine breite Palette von Anwendungen geeignet sind. Erhältlich mit einem festen ABS-Deckel oder einem schlagfesten, durchsichtigen Deckel aus Polycarbonat. Aus ABS geformter Kasten, UL94-V0 Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Abgeschrägte Kanten und gebogene Seitenwände Vertiefungen von 1,2 mm für Folientastenfeld in Deckel und Boden Polierte Oberfläche sorgt für leichte Reinigung und elegantes Aussehen Maximales Innenvolumen durch tiefes Profil Kunststoff-Abstandhalter im Sockel zur Montage von Leiterplatten Hervorragende Bearbeitungseigenschaften
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
220 mm
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
140 mm
Abmessungen Außen:
220 x 140 x 90mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1101
Weitere Suchbegriffe: 1271061, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, CAMDENBOSS, CSACST006, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 36,94*
€ 53,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,21*
€ 57,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.