Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 24PCBFA6D DRUCKSENSOR 0 5 PSID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-731640
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCBFA6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 24PC Series
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Anschlusstyp: Gerade
  • Versorgungsstrom: 2 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 10 V
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 24PCBFA6D, 731640, 731-640
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,90*
    ab € 53,60*
    € 60,66*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 45,20*
    € 63,84*
    1
    € 8,95*
    ab € 36,39*
    € 67,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,84*
    € 75,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,33*
    € 74,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,05*
    € 70,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,39*
    € 64,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,80*
    € 61,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,73*
    € 60,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.