| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2355813 Herst.-Nr.: 24PCBFA6D EAN/GTIN: 5059039204571 |
| |
|
| | |
| Sensor-Typ = Differenzdrucksensoren Betriebstemperatur max. = +85 °C Ausgangsspannung max. = 145 mV Ausgangsspannung min. = 85 mV
Unkompensiert, Differenz- und Relativ-Druck, Piezo-Widerstands-Sensor. Reihe unkompensierter Miniatur Druck-Messwertgeber Anschlußsystem mit leitfähiger Dichtung Vermeiden interne Draht- und Lötfahnen-Anschlüsse Absolut- und Differenzdruck-Ausführungen in sechs Druckbereichen verfügbar Wesentlicher Unterschied zu kompensierten Ausführungen tritt am Nullpunkt und bei Vollausschlag auf Nullpunkt hat Versatz (Offset) von ±30mV bei 10V DC Speisespannung Vollausschlag mit Max.- und Min.-Bereich Temperaturkompensation der Messwerte durch Stromquelle mit 1,6mA (empfohlen) um 7 bis 10-fach verbesserbar Relativ-Ausführung des 7bar Sensor mit Schraubanschluß 1/4"-28UNF zur Unterstützung von Rohranschlüssen Andere Sensoren mit verriegelbaren Befestigungsring aus Stahl geliefert Informationsblatt wird mitgeliefert Zur Befestigung dieser Sensoren Montagewinkel benutzbar Weitere Informationen: | | Sensor-Typ: | Differenzdrucksensoren | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Ausgangsspannung max.: | 145 mV | Ausgangsspannung min.: | 85 mV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2355813, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, 24PCBFA6D, Semiconductors, Pressure Sensor ICs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 53,49* | € 60,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 44,93* | € 64,08* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 36,48* | € 67,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|