Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0932 046 3001 STIFTEINSATZ HAN 46EE CRIMPVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728482
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0932 046 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Produktpalette: Han EE
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 46 Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0932 046 3001, 728482, 728-482
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 15,65*
    € 20,62*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 15,68*
    € 20,74*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 16,2043*
    € 21,4143*
    2 Tage
    52
    € 5,80*
    ab € 16,52*
    € 21,69*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 25,14*
    € 36,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,20*
    € 37,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2591*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0319
    ab € 14,02*
    Zubehör
    Harting
    09330009990
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Harting
    09330009912
    ab € 0,80*
    Zubehör
    Harting
    09330009910
    ab € 1,721*
    Zubehör
    Harting
    09300241701
    ab € 16,11*
    Zubehör
    Harting
    09330006118
    ab € 196,39*
    Zubehör
    Harting
    09330006127
    ab € 44,14*
    Zubehör
    Harting
    09330006117
    ab € 200,99*
    Zubehör
    Harting
    09320463101
    ab € 16,21*
    Zubehör
    Harting
    09330009991
    ab € 5,34*
    Zubehör
    Ilme
    COBTSF
    ab € 2,20*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 9908
    ab € 0,28*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 9909
    ab € 0,2887*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 9801
    ab € 8,62*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.