Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO V11H-R5-20MM-801 KLETTBAND HAKEN WEISS ROLLE=5METER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7243236
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     V11H-R5-20MM-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 5 m
  • Haken: Haken
  • Rollenlänge - imperial: 16.4 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.78 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band velcro weiß, klett band, klett-band weiß, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, V11H-R5-20MM-801, 7243236, 724-3236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,26* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003258
    ab € 17,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.