Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: N6 0.750 M4A2AB S10 BUT T10 SCHRAUBE, CP BTN/HD S/T T/P NO6X19 PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7238691
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N6 0.750 M4A2AB S10 BUT T10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Schneidschrauben
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Torx
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 6
  • Schraubenlänge: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,221* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4826D
    ab € 29,23*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,26*
    Zubehör
    C.K Tools
    T4718ESD 10
    ab € 6,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.