Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION EE-SPY402 REFLEXIONSTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7213943
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SPY402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Produktpalette: EE-SPX401 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 80 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, EE-SPY402, 7213943, 721-3943
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 22,57*
    € 31,31*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 22,06*
    € 31,42*
    € 5,00*
    ab € 24,91*
    € 34,06*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 27,83*
    € 37,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,74*
    € 61,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,29*
    € 72,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,74*
    € 69,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,32*
    € 61,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,72*
    € 54,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,80*
    € 53,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.