Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0805KRX7R9BB223 KONDENSATOR 0.022æF 50V 10% X7R 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-718660
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0805KRX7R9BB223, 718660, 718-660
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    4000
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,00826*
    € 0,02866*
    Lager 139
    20487
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00826*
    € 0,07201*
    1 Tag
    11225
    25
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0329*
    € 0,1709*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07201*
    € 0,08569
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,06782*
    € 0,08071
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03924*
    € 0,0467
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02418*
    € 0,02877
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01879*
    € 0,02236
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0134*
    € 0,01595
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01209*
    € 0,01439
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0118*
    € 0,01404
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00826*
    € 0,00983
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,7201* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.