Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC1206JRNPO9BN152 KONDENSATOR 1500PF 50V 5% C0G/NP0 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-718580
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JRNPO9BN152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1500 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC1206JRNPO9BN152, 718580, 718-580
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1347
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0328*
    € 0,1607*
    2 Tage
    3925
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1263*
    € 0,3354*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1607*
    € 0,19123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,607* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.