Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 330306 KUPPLUNG CEE 32A BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7160630
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     330306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
cee-kupplung 230v
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 330306, 7160630, 716-0630
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 14,21*
    € 17,62*
    1
    € 5,00*
    ab € 13,57*
    € 18,57*
    1 Tag
    16
    1
    € 5,90*
    ab € 13,61*
    € 18,69*
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 14,07*
    € 19,30*
    Lager 139
    117
    1
    € 14,99*
    ab € 13,45*
    € 30,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    630306
    ab € 22,22*
    Zubehör
    Walther-Werke
    230306
    ab € 9,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.