Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M3HCS12STZ50 EINSCHLAGSCHRAUBE PASSIVIERT M3X12 PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7031944
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M3HCS12STZ50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagschraube
einschlagschraube
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Gesamtlänge: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M3HCS12STZ50, 7031944, 703-1944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,63*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0326* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.