Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Motorschutz, xStart, 6.3 A, 3-polig, 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-677073
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-6.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
eaton motorschutzschalter 690v
schutzschalter thermisch
Nennspannung V AC: 690 V
  • Produktpalette: xStart
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennstrom: 6.3 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, PKZM0-6.3, 677073, 677-073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,43*
    € 138,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,31*
    € 136,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,81*
    € 125,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,52*
    € 118,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,23*
    € 101,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    082882
    ab € 5,63*
    Zubehör
    Eaton
    082884
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Eaton
    NHI11-PKZO
    ab € 12,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.