Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL GLCB01A4J ENDLAGENSCHALTER METALL EINST STAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-674503
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCB01A4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: GLS
  • Betätigungskraft, max.: 0.12 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Seitlicher Drehschalter
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, GLCB01A4J, 674503, 674-503
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 69,19*
    € 90,99*
    € 5,90*
    ab € 69,02*
    € 97,67*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 79,90*
    € 106,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,62*
    € 126,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,75*
    € 124,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,09*
    € 115,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,65*
    € 109,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,90*
    € 95,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    GLZ301
    ab € 34,31*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M4 40 PRSTMC Z100
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.