Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43025-0600 BUCHSENGEHÄUSE, 6POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-672907
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43025-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Rastermaß: 3 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43030, 45773 &, Micro-Fit RMF 46235 von Molex
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43025
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43025-0600, 672907, 672-907
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    11861
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1951*
    € 0,3555*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,20*
    € 0,539*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,45*
    € 0,72*
    1 Tag
    1279
    7
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,75*
    Lager 139
    105757
    1
    € 14,99*
    ab € 0,234*
    € 0,891*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    43045-0609
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Molex
    43045-0618
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Molex
    430200600
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Molex
    430450600
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Molex
    430450612
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Molex
    46235-0001
    ab € 0,061*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.