Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HBT3 GEHÄUSE, ABS, SCHWARZ, 51X73.5X25.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-645680
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HBT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 73.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 51 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.89 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.01 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 25 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, HBT3, 645680, 645-680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1591MSBK
    ab € 2,53*
    Ähnlich
    Hammond
    1591XXMSBK
    ab € 1,75*
    Ähnlich
    Hammond
    1591ASBK
    ab € 2,49*
    Ähnlich
    Multicomp
    T2
    ab € 3,19*
    Ähnlich
    TAKACHI
    TW5-3-9B
    ab € 2,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.