Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE MS3106A-14S5P RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-617052
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A-14S5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Massekabel für Schweißanlagen
Einsatzanordnung: 14S-5
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Massekabel konfektioniert, steckverbinder mil dtl 5015, Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL AEROSPACE, MS3106A-14S5P, 617052, 617-052
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,51*
    € 37,46*
    Lager 139
    62
    € 14,99*
    ab € 23,02*
    € 38,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MS3102A-14S5S
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-14-4
    ab € 18,93*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-14-6
    ab € 17,70*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1007-1
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-760-14
    ab € 1,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.