Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial, MS-A MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 5-polig, 250 V, Kabel, Gehäuse 14, MIL-DTL-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004755
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A14S-5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Massekabel für Schweißanlagen
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 14
Montagetyp = Kabel
MIL Standard = MIL-DTL-5015
Verbindungstyp = Schnellkupplung mit Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = MS-A

Der Amphenol MS-A Zylindrische Steckverbinder, 14 Gehäusegrößen und Klasse A. Es handelt sich um einen Stiftkontakttyp. Anwendungen umfassen: Kommunikationseinrichtungen, Computer und Schiffsbordinstallation, bei denen die mechanischen Kräfte und physikalischen Parameter keinen extremen oder schnellen Umgebungsveränderungen unterworfen sind.Betriebsspannung bis 500 V ac (RMS) auf Meereshöhe Mittel → schwer zylindrisch Durable, praxiserprobte Bauweise Es ist nicht umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
14
Montagetyp:
Kabel
MIL Standard:
MIL-DTL-5015
Verbindungstyp:
Schnellkupplung mit Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
MS-A
Weitere Suchbegriffe: Massekabel konfektioniert, steckverbinder mil dtl 5015, 2004755, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, MS3106A14S5P, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,45*
€ 37,40*
1 Tag
62
€ 14,99*
ab € 23,03*
€ 38,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MS3102A-14S5S
ab € 11,50*
Zubehör
Amphenol
9767-14-4
ab € 18,81*
Zubehör
Amphenol
9767-14-6
ab € 17,71*
Zubehör
Amphenol
97-3057-1007-1
ab € 2,27*
Zubehör
Amphenol
62GB-760-14
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.